{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 11 mm | |
⌀ de fixação D1 | 1-7 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 A = 70 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 16 mm | |
Comprimento útil LN | 34 mm | |
Mini-porca ER sobressalente n.º 309650 | 11 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 305709 11 | |
EAN/GTIN | 4045197944504 | |
Número do fabricante | 305709 11 |