{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 11 | |
⌀ de fixação D1 | 1-7 mm | |
Alojamento | HSK-E 40 corto | |
Norma de alojamento | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Refrigeração interior | sí | |
Área de aperto | 1 mm - 7 mm | |
Projeção medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 16 mm | |
Porca de aperto ER sobressalente n.º 309618 | 11M | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción |
Número do artigo | 305518 11M | |
EAN/GTIN | 4062406243463 | |
Número do fabricante | 305518 11M |