{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 10 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 curto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Furo do canal de refrigeração | com fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 10 | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 304402 10 | |
EAN/GTIN | 4045197289285 | |
Número do fabricante | 304402 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandril de superfície com furo do canal de refrigeração, HSK-A 100 curto, ⌀ de fixação D1: 10mm
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
158,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
131,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
119,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
110,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
129,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
179,29 €
139,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Projeção medida A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Forma | A | A | A | A | A | A |
⌀ de fixação D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |