Juego de alicates de montaje 4 pcs (externos)

N.º do artigo: 3041980
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3041980
EAN/GTIN 4010886951019
Número do fabricante 3041980
Número L L60160 5145

Descrição

Descripción:

Juego común Puntas prensadas de acero para rodamientos altamente resistente al desgaste Geometría de las puntas resistente a la torsión para anillos de retención externos Especialmente adecuado para lugares de difícil acceso Con mordazas rectas y en ángulo de 90°

Característica:

  • Anchura total [mm]: 165 mm
  • Altura total [mm]: 30 mm
  • Longitud total [mm]: 315 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta