{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 25 | |
⌀ de fixação D1 | 1-16 mm | |
Alojamento | BT 50 corto | |
Norma de alojamento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 1 mm - 16 mm | |
Projeção medida A | 80 mm | |
a | 1,5 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Porca de aperto ER sobressalente n.º 309580 | 25 | |
Chave de aperto ER n.º 309680 | 25 | |
Versão | BT-DC | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción |
Número do artigo | 303740 25 | |
EAN/GTIN | 4062406250362 | |
Número do fabricante | 303740 25 |