Soporte para tornillos de medición incorporados, tuerca de apriete, para eje de 10 mm

N.º do artigo: 303582
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 303582
EAN/GTIN 4946368074153
Número do fabricante 303582
Número L L40010 6890

Descrição

Descripción:

La fabricación individual de ″soportes para tornillos micrométricos″ puede resultar compleja y costosa. Mitutoyo ofrece una variedad de diferentes soportes de micrómetro para una amplia gama de aplicaciones. Estos soportes están hechos de hierro fundido niquelado. Hay dos tipos de soportes micrométricos: con o sin tuerca de sujeción en el eje.

Característica:

Funciones: Fijación para cabezales micrométricos con tuerca de sujeción

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta