Sistema de carril para escaleras de rack: Tubo de aluminio anodizado Longitud 1000 mm

N.º do artigo: 30348
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 30348
EAN/GTIN 4031405303485
Número do fabricante 030348
Número L L90110 1358

Descrição

Descripción:

  • Sistema de riel para colgar escaleras de rack
  • Materiales: Tubo de metal ligero o tubo de acero
  • Diámetro de la tubería 30 mm
  • Longitudes disponibles: 1000 mm y 1500 mm
  • Nota: se requiere 1 soporte intermedio o soporte con tope para cada tubo de 1 m.

Característica:

  • Diámetro: 30 mm
  • Longitud: 1000 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio anodizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: Aluminio anodizado / 1 m.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta