{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adaptador | BT 40 A = 70 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Gama de sujeción | 3 mm - 26 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 62 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio n.° 309617 | 40 | |
Llave de apriete ER n.° 309748; n.° 309749 | 40 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302843 40 | |
EAN / GTIN | 4045197771612 | |
Número del fabricante | 302843 40 |