{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Alojamento | BT 40 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 12 | |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano |
Número do artigo | 302596 12 | |
EAN/GTIN | 4045197944627 | |
Número do fabricante | 302596 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mandril de superfície Forma ADB com furo no canal de refrigeração 12
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
73,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
224 peças em stock
36,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
64,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 40 corto | BT 40 corto | BT 40 corto |
⌀ exterior D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 12 | 12 | 12 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 a 18 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |