{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 6 mm | |
Alojamento | SK 50 A = 120 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Furo do canal de refrigeração | se puede cerrar | |
Refrigeração interior | sí | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC; HPC | |
Oscilação | amortiguado | |
Projeção medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 80 mm | |
L2 | 50,9 mm | |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica |
Número do artigo | 302214 6 | |
EAN/GTIN | 4062406787165 | |
Número do fabricante | 302214 6 |