{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alojamento | ⌀ d = 32 mm | |
Refrigeração interior | sí | |
⌀ do furo D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Comprimento total L | 300 mm | |
Comprimento útil L1 | 148,7 mm | |
L2 | 146 mm | |
Tipo de produto | Conos para fresa con rosca |
Número do artigo | 301357 M16X146 | |
EAN/GTIN | 4062406107512 | |
Número do fabricante | 301357 M16X146 |