3/8″ Llave de vaso toma hexagonal 3/8″

N.º do artigo: 3012A-62 3/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3012A-62 3/8
EAN/GTIN 4991644042074
Número do fabricante 3012A-62 3/8
Número L L60050 9448

Descrição

Descripción:

Longitud: 62 mm
Dimensión D2: 20 mm
Longitud: 15,5 mm
Altura: 44 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 3/8″
Hexágono externo
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta