Encaixe de cabeça de fresagem Forma ADB com furo no canal de refrigeração, SK 40 A = 100, ⌀ do mandril d1: 16mm

N.º do artigo: 301030 16
Desconto
109,56 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
151 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril d1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Furo do canal de refrigeração: sem fecho
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do mandril d1 16 mm
⌀ de fixação D1 16 mm
Alojamento SK 40 A = 100
Norma DIN 6357
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Furo do canal de refrigeração sem fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 100 mm
⌀ exterior D 38 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L4 17 mm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 16
chave especial adequada n.º 309840 16
Tipo de produto Encaixe de cabeça de fresagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 301030 16
EAN/GTIN 4045197285645
Número do fabricante 301030 16

Descrição

Versão:

  • Haste do cone, pino de montagem e superfícies de contacto retificadas no colar.
  • Alcance curto.
  • Área de contacto do colar alargada.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Com 4 furos do canal de refrigeração.
  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835, chave especial n.º 309840. Parafuso de aperto para fresa n.º 309860; 309861.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Encaixe de cabeça de fresagem Forma ADB com furo no canal de refrigeração, SK 40 A = 100, ⌀ do mandril d<sub>1</sub>: 16mm

Encaixe de cabeça de fresagem Forma ADB com furo no canal de refrigeração, SK 40 A = 100, ⌀ do mandril d1: 16mm

sob pedido
Em stock
151 peças em stock
109,56 €
87,10 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
107,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
141,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
62,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento SK 40 A = 100 SK 40 médio SK 40 A = 120 SK 40 A = 100
Projeção medida A 100 mm 60 mm 120 mm 100 mm
⌀ exterior D 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
⌀ do mandril d1 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1 G 2,5 a 25000 min-1 G 2,5 a 25000 min-1 G 6,3 en 15 000 rpm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 16 16 16 16
Tipo de produto Encaixe de cabeça de fresagem Encaixe de cabeça de fresagem Encaixe de cabeça de fresagem Mandrino portafresas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta