{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Refrigeração interior | sim | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
⌀ d | 20 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Tamanho da chave SW | 19 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
L1 | 67 mm | |
Tipo de produto | Mandril de contração |
Número do artigo | 300774 1-6 | |
EAN/GTIN | 4250261555252 | |
Número do fabricante | 310 2006 820 1 | |
Fabricante | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |