GF NPT 3/8-18 IC GF 1046

Número de artículo: 300250
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
Número de artículo 300250
EAN / GTIN 4046122025510
Número del fabricante 300250

Descripción

Ejecución:

Mit Werkzeug zu montieren

Descripción:

Metal duro-Freses para roscar / GF NPT 3/8-18 IC GF 1046

GF
Fresa de roscar de metal duro

Herramienta universal para la producción rentable de roscas internas.

Característica:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 2080 mm
Ausladung: 2341 mm
Höhe: 3180 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 10 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Nota:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra