{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 6 mm | |
Alojamento | SK 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Furo do canal de refrigeração | com fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 6 | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 300235 6 | |
EAN/GTIN | 4045197463319 | |
Número do fabricante | 300235 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Mandril de superfície forma ADB com furos do canal de refrigeração, SK 40 A = 100, ⌀ de fixação D1: 6mm
sob pedido
Em stock
469 peças em stock
92,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
357 peças em stock
67,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
790 peças em stock
47,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
201 peças em stock
58,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 |
Projeção medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Forma | ADB | ADB | AD | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |