Descripción:
Para la industria, la artesanía y la automoción
Herramientas en dimensiones métricas
Con el sistema GEDORE Check-Tool-System: comprobación de integridad mediante inserciones de espuma de 2 colores
Resistente a aceites y grasas
En el banco de trabajo no. 1504 XL
Madera contrachapada de haya multiplex de 30 mm de grosor, superficie protegida adicionalmente con barniz de aceite de linaza
Gran espacio de almacenamiento con estante y puerta
Seguridad a través de la protección de los talones para las personas
Cierre central con cerradura de cilindro
1 cajón XL (ancho 1055 x fondo 400 mm), 6 cajones anchos (ancho 640 x fondo 400 mm) con extensión total, extraíbles
Cierre de seguridad por cajón,
Capacidad de soporte por cajón 40 kg, cajón inferior para cargas pesadas 60 kg
Capacidad de carga total 1000 kg, en funcionamiento móvil 750 kg
2 ruedas GEDORE para cargas pesadas con rodamientos de rodillos (ruedas fijas Ø 200 mm)
2 ruedas GEDORE de marcha suave con rodamientos de bolas (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total
La construcción de eje trapezoidal de GEDORE garantiza la suavidad de marcha, la maniobrabilidad y la trazabilidad incluso bajo carga máxima: Suavidad de marcha, maniobrabilidad y estabilidad direccional
Ampliable con el panel trasero no. R 1504 XL-L
Dimensiones: H 985 x W 1250 x D 550 mm
Característica:
- Número de cajones: 7
- Anchura total [mm]: 1.250 mm
- Altura total [mm]: 990 mm
- Longitud total [mm]: 550 mm
- Material: Chapa de acero
- Tipo de cajón:
- 1x tipo 1, h. = 67 mm extra ancho
- 4x tipo 2, h. = 67 mm
- 1x tipo 3, h. = 137 mm
- 1x tipo 4, h. = 207 mm
- Aislamiento 1000 V: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no