{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Quadrado da haste | 20 mm | |
Óleo de corte | P20/K25 | |
Comprimento total | 210 mm | |
Largura da aresta de corte | 6 mm | |
para furos de ⌀ a partir de | 50 mm | |
profundidade máxima de punção tmáx. | 16 mm | |
Tipo de produto | Ferramenta de tornear |
Número do artigo | 297135 20 | |
EAN/GTIN | 4045197521385 | |
Número do fabricante | 297135 20 |