Alicates de montaje para anillos de retención internos con un ángulo de 12-25mm

N.º do artigo: 2930838
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2930838
EAN/GTIN 4010886946251
Número do fabricante 2930838
Número L L60160 5811

Descrição

Descrição:

DIN 5256 Forma D
Cuerpo de los alicates realizado en acero bonificado especial al cromo vanadio de GEDORE
Gris acero, con mangos antideslizantes plastificados azules

Característica:

  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 51 mm
  • Altura total [mm]: 17 mm
  • Longitud total [mm]: 130 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
  • Longitud del cabezal [mm]: 30 mm
  • Material: Acero cromo-vanadio tratado térmicamente
  • Superficie: Acero gris
  • Ø punta: 1,3 mm
  • Diámetro del eje [pulgadas]: 3/8-1
  • Diámetro del eje [mm]: 12-25
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta