Destornillador dinamométrico FS 1/4″ 0,2-1,5 Nm

N.º do artigo: 2927721
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 1,5 cNm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Tipo de produto atornillador dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2927721
EAN/GTIN 4010886949986
Número do fabricante 2927721
Número L L60160 4233

Descrição

Descrição:

Versión básica
Destornillador de par de torsión ajustable para el montaje en serie
1/4″ hexagonal para puntas de 1/4″ - C 6.3
Para apriete controlado a derecha, para liberar a izquierdas
No es posible sobreapretar el tornillo
desviación de +/- 10 % sin certificado
Puede realizar el ajuste fijo en GEDORE o con un comprobador dinamométrico
Si se requiere un ajuste fijo de fábrica, por favor indique el valor N·m al hacer el pedido (precio a petición)
Trabajo sin fatiga a través de un mango ergonómico

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Tipo de accionamiento: Portapuntas
  • Sentido de apriete: Derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: Embrague deslizante
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 0,2 Nm - 1,5 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Mantenimiento
  • Altura total [mm]: 36,1 mm
  • Longitud total [mm]: 138 mm
  • Precisión: +/- 10 %
  • Certificado de prueba: a petición
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión EPA/ESD: no
  • Ajuste fijo: sí
  • Empuñadura en cruz disponible: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Industria
    • Maquinaria
    • Taller
    • Servicio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta