Ferramenta com cilindro de compressão liso EG5 universal, Tipo de alojamento do encabadouro: S25

N.º do artigo: 291500 S25
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo de alojamento do encabadouro Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Sentido de corte: esquerda e direita

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de alojamento do encabadouro S25
Sentido de corte esquerda e direita
Projeção LA 69 mm
Desfasamento central das pontas f 102,1 mm
força de laminação máxima 3 kN
⌀ do rolo 5 mm
Quadrado da haste 25×25 mm
Tipo de produto Ferramenta com cilindro de compressão liso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 291500 S25
EAN/GTIN 4060491000022
Número do fabricante EG5-1-SL25
Manufacturer ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de

Descrição

Versão:

Para uso em tornos CNC e convencionais.
Design simétrico – de uso universal como versões direita e esquerda.

Vantagem:

Qualidade de superfície Rz < 1 µm possível.
Avanços de até 1 mm/rotação (processamento exterior).
Resultados constantes através da medição contínua da força de laminação.

Vantagem:

Para acabamento mecânico de superfície.
Para processar todos os materiais metálicos até uma resistência à tração de 1400 N/mm2 e uma dureza de até 45 HRC.

Indicado para:

Área de ⌀ (recomendado): 10 mm – 100 mm

Material fornecido:

Dois rolos de reserva montados na caixa.

Nota:

  • Outras ligações de haste disponíveis a pedido.
  • As recomendações tecnológicas detalhadas encontram-se no manual de instrução.

Inserto de ferramenta para cada superfície de processamento depende do tipo de revolver (estrela/disco).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta