Indicador de carátula, cubierta de extremo plano, AGD / ANSI, 0.04 ″, 0.0005 ″, a prueba de polvo, a prueba de golpes

N.º do artigo: 2909SB-62
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2909SB-62
EAN/GTIN 4946368521817
Número do fabricante 2909SB-62

Descrição

Descripción:

Reloj comparador con una rotación de puntero para una lectura sin errores Diseño liviano / diseño estándar Los relojes comparadores con una rotación de puntero descartan errores de lectura como los que ocurren con los relojes comparadores con rotación continua del puntero.

Característica:

Precisión: ±0,0005″.
División de la escala: 0,0005″.
Rango de medición: 0,04″ (rango de carrera 1,9 mm)
Pulgada-Métrica: Pulgada

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta