{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da agulha | 152 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Furo de saída H8 | 6 mm | |
Comprimento de brochagem em aço | 7 mm - 19 mm | |
pressão de brochagem requerida com St50 e comprimento de brochagem máximo | 460 kg | |
Tipo de produto | Ferramenta de brochagem |
Número do artigo | 290431 6 | |
Número do fabricante | SW6-6KT-HSS |