Recartilha PM, BR 30°, ⌀ do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes: 25X6/0,5mm

N.º do artigo: 290281 25X6/0,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo do recartilhado BR 30°
para norma DIN 82
Óleo de corte PM
⌀ do recartilhado d2 8 mm
Tipo de produto Recartilha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290281 25X6/0,5
EAN/GTIN 4030741194122
Número do fabricante 41009788

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
160
Alumínio (apara curta)
N
110
Aço < 500 N/mm²
P
110
Aço < 750 N/mm²
P
85
Aço < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Resistente ao desgaste, de metal em pó (MP).

Nota:

  • Tamanho 21,5×5×8 adequado para ferramentas Quick.
  • Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta