Ferramenta de serrilhamento direita 10

N.º do artigo: 290018 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA
  • para perfil recartilhado: RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para perfil recartilhado RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Largura da haste 10 mm
Altura da haste 10 mm
para ⌀ do recartilhado d1 15 mm
para largura do recartilhado b 4 mm
para ⌀ do furo de recartilhado d2 4 mm
Área de trabalho 0 mm - 15 mm
Tipo de produto Serrilhador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290018 10
EAN/GTIN 4030741660603
Número do fabricante 31002719

Descrição

Ejecución:

Pino roscado na haste para correção do ângulo livre.
Pino móvel HM para maior resistência ao desgaste.
  • A pressão mínima reduz a carga sobre a peça de trabalho e a máquina.
  • Fuso síncrono para fácil ajuste de suportes serrilhados e da altura da ponta.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta