EXTRACTOR ESPARRAGOS CON RODILLOS 12MM

N.º do artigo: 287B.12
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Extractor de tornillos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 287B.12
EAN/GTIN 3148511657218
Número do fabricante 287B.12
Número L L60130 6762
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Espesor del producto: Accionamiento mediante hexágono o con carraca de 1/2″
  • Para apretar o aflojar tornillos prisioneros

Característica:

  • Un máximo de [mm]: 12
  • d [mm]: 29
  • d x L [mm]: 29 x 75
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 75
  • 6 bordes [mm]: 22
  • potencia [mm]: 12
  • [g]: 240
  • [kg]: 0,240

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta