GHIUR 25.4 Barra para Cajeado y Mandrinado

N.º do artigo: 2861207
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CUT-GRIP
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2861207
EAN/GTIN 7291075091182
Número do fabricante 2861207
Número L L23920 1006

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.252″ ,Longitud total (OAL) 8″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.138″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.252″
  • Ancho funcional (WF): 0.64″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1″
  • Longitud total (OAL): 8″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta