Versão:
Material principal
85% algodón, 14% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²
Bolsillos
Bolsillo para regla con portacuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para piernas con fuelle y solapa
Bolsillos interiores para protección de rodillas
Bolsillo para pecho con solapa
Dos bolsillos delanteros
Bolsillos traseros con solapa, ocultos con botones metálicos
Detalles
Bolsillo de identificación extraíble para ropa ignífuga
Obillas, una con anilla en D
Cintura ajustable
Tirantes ajustables con elástico
Bragueta con cremallera metálica
Etiquetas de certificación externas
Reflex
Detalles reflectantes
Lavado
Lavado industrial EN ISO 15797
Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua
Descrição:
- Pantalón con peto duradero con prácticos bolsillos para tus herramientas
- Detalles reflectantes en las perneras, la parte delantera y la espalda para aumentar la visibilidad
- Industrialmente lavable
- El tejido tiene una clasificación de arco eléctrico de IEC/EN 61482-1-1 ATPV 16, 0 cal/cm²
- Certificado según EN 1149-5, IEC 61482-2 clase 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 clase 1 A1
- EN 13034 PB tipo 6
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%