Rectificado de superficies con segmentos, cerámica convencional 70 / 64 x 25 x 150 mm SD33A 461 GG11P VK3 F

N.º do artigo: 285743
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Muela abrasiva plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 285743
EAN/GTIN 9003172857435
Número do fabricante 285743

Descrição

Descrição:

Los segmentos planos de molienda consisten en una mezcla de corindón sinterizado como 454A para aceros de alta aleación y HSS o 50A y 89A para aceros suaves y de baja aleación. Ofrecen una alta tasa de eliminación y un efecto de autoafilado.

Característica:

  • Forma: 3109 00022 SEGMENTO DE MOLIENDA
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: SD33A 461 GG11P VK3 F..
  • Dimensión (W / A x C x L): 70 / 64 x 25 x 150 mm
  • Diámetro: 70 mm
  • Grosor: 25 mm
  • Agujero: 150 mm
  • Tamaño del grano: 46
  • Idoneidad material: Acero, HSS

Vantagem:

  • Tierra más fría
  • Autoafilado
  • Gran capacidad abrasiva

Vantagem:

  • Para el pulido superficial de piezas de trabajo hechas de aceros de alta aleación y HSS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta