TGDR 2020-3M Portaherramientas Exterior para Torneado, Ranurado y Perfilado

N.º do artigo: 2850087
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TOP-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2850087
EAN/GTIN 7291075074987
Número do fabricante 2850087
Número L L23920 2445

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Longitud total (OAL) 125 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 7.5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Ancho funcional (WF) 18.7 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 30.5 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta