Puntero de arrastre 285-897

N.º do artigo: 285-897
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Indicador de seguimiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 285-897
EAN/GTIN 4045761002425
Número do fabricante 285-897
Número L L40250 3126

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para
  • El indicador de arrastre consta de un anillo de plástico con una capa de teflón muy deslizante, con lo que se puede colocar fácilmente en el tubo graduado
  • Aplicación: Antes de la medición, empujar el indicador de arrastre hasta el punto cero. Cuando se carga la balanza, el indicador de arrastre se desplaza y se queda parado en la fuerza máxima de cada proceso de medición
  • Apto para pruebas de rotura hasta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta