BROCA PARA 285.11 - DIAM 10MM

N.º do artigo: 285.F5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 285.F5
EAN/GTIN 3148511652206
Número do fabricante 285.F5
Número L L60130 3907

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Estos escariadores pueden utilizarse para perforar un orificio adecuado para los extractores de tornillos y pernos cónicos 285

Característica:

  • D [mm]: 10,0
  • L [mm]: 86
  • Tirador [mm]: 285,11
  • Utilizar para: 285,11
  • [kg]: 0,045

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta