Dispositivo de medición de la fuerza mecánica 283-602, Max N 200 N, legibilidad 2 N

N.º do artigo: 283-602
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Dispositivo dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 283-602
EAN/GTIN 4045761002241
Número do fabricante 283-602
Número L L40250 2679

Descrição

Descripción:

  • Tubo graduado de aluminio: robusto, duradero e inoxidable
  • Escala NEWTON: Indicacion de resultados de medicion en N
  • Doble escala: Para un registro rápido o preciso del resultado de la medición
  • Medición de fuerza de presión: mediante un juego de presión opcional (véanse accesorios)
  • Asa de serie
  • Indicador de arrastre de serie
  • Abrazadera: gracias a la abrazadera rotatoria se puede orientar la escala de forma óptima en todo momento en la dirección de la mirada
  • Alta precisión: Apoyo elástico con tornillo de tara incorporado para un ajuste de altaprecisión
  • Resorte de acero inoxidable sin desgaste
  • Clip de ojal con giro libre de del enganche inferior
  • Acabado de alta calidad: Escala de precisión con elevada resolución y anodizado en color, resistente a la fricción, para una lectura óptima de los resultados de medición

Característica:

  • Precisión de medición: ± 0,3% del [Max]
  • Campo de tara: 20 % del [Max]

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta