TGBHR 32C-6 Portaherramientas para Aplicaciones Pesadas de Ranurado-Torneado y Tronzado

N.º do artigo: 2802015
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SUMO-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2802015
EAN/GTIN 7291075275827
Número do fabricante 2802015
Número L L23920 590

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 6.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5.7 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 12 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 5.7 mm
  • Ancho funcional (WF) 29.4 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta