GHDR 19-4-JHP Herramientas de Ranurado y Torneado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante

N.º do artigo: 2801942
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CUT-GRIP
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801942
EAN/GTIN 7291075304909
Número do fabricante 2801942
Número L L23920 1288

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.197″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.157″ ,Longitud total (OAL) 4-1/2″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.4″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.197″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.157″
  • Ancho funcional (WF): 0.69″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.14″
  • Longitud total (OAL): 4-1/2″
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta