GHSR 10-2-JHP-SL Herramientas de Ranurado y Torneado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante, Fijación Lateral, para Máquinas y Tornos Automáticos

N.º do artigo: 2801921
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2801921
EAN/GTIN 7291075322576
Número do fabricante 2801921
Número L L23920 500

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.2 mm, Longitud total (OAL) 100 mm

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.2 mm
  • Ancho funcional (WF) 2.2 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Altura del mango (H) 10 mm
  • Ancho del mango (B) 10 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta