CGFG 51-700L-P8 Lamas para Mecanizado Frontal, con Plaquitas de 8 mm

N.º do artigo: 2801438
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801438
EAN/GTIN 7291075200522
Número do fabricante 2801438
Número L L23920 267

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 120 mm, Ancho de corte (CW) 8 mm, Longitud total (OAL) 250 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 1500 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 700 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 120 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 8 mm
  • Longitud total (OAL) 250 mm
  • Altura del mango (H) 52.6 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta