FGHR 25.4C-8A Herramientas para cortes interrumpidos y torneado en retroceso de ruedas de aluminio

N.º do artigo: 2801266
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série FIX-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801266
EAN/GTIN 7291075165944
Número do fabricante 2801266
Número L L23920 794

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Longitud total (OAL) 7″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1″
  • Ancho funcional (WF): 0.88″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.97″
  • Longitud total (OAL): 7″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta