GM 35-W25 Fresas de Ranurar con Plaquitas GIPI/GIFI/TIPI

N.º do artigo: 2800905
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800905
EAN/GTIN 7291075028317
Número do fabricante 2800905
Número L L23920 349

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm, Longitud total (OAL) 100 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 34.6 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm
  • Ancho funcional (WF) 17.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 35 mm
  • Longitud total (OAL) 100 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta