GHDL 25.4-5 Herramientas de Exterior para Torneado, Ranurado y Tronzado

N.º do artigo: 2800740
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800740
EAN/GTIN 7291075056631
Número do fabricante 2800740
Número L L23920 2976

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de desbaste/torneado
  • Anchura de corte máx. (CWX): 0,252″
  • Anchura de corte mín. (CWN): 0,2″
  • Longitud total (OAL): 6″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1/2″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.252″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.2″
  • Ancho funcional (WF): 0.92″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.2″
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta