GHFGL 25-80-8 Portaherramientas para Torneado y Ranurado Frontal

N.º do artigo: 2800209
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800209
EAN/GTIN 7291075056860
Número do fabricante 2800209
Número L L23920 1855

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 115 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 80 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 23 mm
  • Ancho funcional (WF) 21.3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 43.5 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta