Marco deslizante 0,75 m Altura 0,5 m

N.º do artigo: 27918
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 27918
EAN/GTIN 4031405279186
Número do fabricante 027918
Número L L90110 707

Descrição

Descrição:

  • Para andamio ancho 0,75 m.

Característica:

  • Anchura: 60 mm
  • Anchura de andamiaje: 750 mm
  • Altura: 890 mm
  • Longitud: 735 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta