Suporte de incisão mono com manivela para punção reta 35/50

N.º do artigo: 278055 35/50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de ⌀ do corte D1/D2 Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de inserto derecha
Refrigeração interior no
Largura de incisão w 3; 4 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 14 mm
Largura da haste b 25×25 mm
Parafuso 279816 4
Tipo de produto Soporte para plaquitas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 278055 35/50
EAN/GTIN 4062406840365
Número do fabricante 278055 35/50

Descrição

Ejecución:

Todos os tamanhos com apenas um assento de pastilha para duas larguras de incisão (3 mm e 4 mm).
Para pastilhas de recorte n.º 278029278036.

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para o primeiro corte/D2 = ⌀ máximo para o primeiro corte.
D2 = 999 na designação de tamanho corresponde teoricamente ao infinito.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta