{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura da haste h | 25 mm | |
Comprimento do desnível b | 25 mm | |
Largura da haste b3 | 37 mm | |
Comprimento total Ltot. | 220 mm | |
Parafuso de montagem | 279815 20 | |
Pino de ajuste com faces planas | 279934 2 | |
Pino de ajuste | 279936 2 | |
Sentido de corte | esquerda e direita | |
Tipo de produto | Suporte de base |
Número do artigo | 274006 25 | |
EAN/GTIN | 4062406204884 | |
Número do fabricante | 274006 25 |