{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Refrigeração interior | sí | |
Projeção L1 dos suportes recuados | 34 mm | |
Altura de fixação L2 | 15 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Parafuso para pastilha reversível | 279810 1 | |
perfuração axial possível | sí | |
Tipo de produto | Barra de mandrinar |
Número do artigo | 273966 16/34 | |
EAN/GTIN | 4062406128098 | |
Número do fabricante | 273966 16/34 |