Pastilha de punção esquerda 0,9

N.º do artigo: 273908 0,9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    22,00 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    18,34 € / Peça
sob pedido
Em stock
379 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da ranhura m (H13) Preço unitário com IVA
  • Ranhuras conforme norma: DIN 471; DIN 472

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB9635
Ranhuras conforme norma DIN 471; DIN 472
Largura da ranhura m (H13) 0,9 mm
Largura da aresta de corte w 0,95 mm
tmáx. 2 mm
Raio do canto R 0,05 mm
para anel de retenção DIN 471 / 472, espessura do anel 0,8 mm
Número de trocas/cortes 3
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Atribuição das pastilhas reversíveis izquierda
Óleo de corte MD
Aplicação principal P
Aplicação secundária M
Condição de corte continuo
Velocidade de corte vc aplicação principal 110 mm/min - 170 mm/min
Velocidade de corte vc aplicação secundária 90 mm/min - 140 mm/min
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273908 0,9
EAN/GTIN 4045197768476
Número do fabricante 273908 0,9

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
170
Aço < 750 N/mm²
P
170
Aço < 900 N/mm²
P
150
Aço < 1100 N/mm²
P
110
Aço < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta