{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Eco | |
Largura de incisão w | 3 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | sim | |
Profundidade de punção tmáx. | 21 mm | |
Largura funcional L4 | 16 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 37 mm | |
Largura da haste b | 16 mm | |
Comprimento total L | 97,5 mm | |
Parafuso | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
perfuração axial possível | não | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 273862 16/3 | |
EAN/GTIN | 4045197582089 | |
Número do fabricante | 273862 16/3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |