Suporte de sangrar rotativo Eco 16/2

N.º do artigo: 273860 16/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da haste/largura de incisão w Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Eco
Largura de incisão w 2 mm
Tipo de inserto derecha
Refrigeração interior
Profundidade de punção tmáx. 14 mm
Largura funcional L4 16 mm
Comprimento da cabeça L1 31,5 mm
Largura da haste b 16 mm
Comprimento total L 78,5 mm
Parafuso 279815 5 (TX25; 6 Nm)
perfuração axial possível não
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273860 16/2
EAN/GTIN 4045197581907
Número do fabricante 273860 16/2

Descrição

Ejecución:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência (> 1300 N/mm2). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

Nota:

A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão (até 3 mm de largura de incisão) ou a partir de 24,5 mm de profundidade de incisão (a partir de 4 mm de largura de incisão), a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias. Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656273670.
A transferência de agente refrigerante só é possível em combinação com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006319136.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta