{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ mínimo do 1.º corte D1 | 26 mm | |
⌀ máximo do 1.º corte D2 | 39 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Largura de incisão w | 3 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 18 mm | |
Tipo de produto | Suporte de lâminas |
Número do artigo | 273826 26/39 | |
EAN/GTIN | 4045197867377 | |
Número do fabricante | 273826 26/39 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |