{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de incisão w | 6 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Refrigeração interior | no | |
Profundidade de punção tmáx. | 30 mm | |
Largura funcional L4 | 21,5 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 49 mm | |
Largura da haste b | 20 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Parafuso | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
perfuração axial possível | sim | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 273756 20/6 | |
EAN/GTIN | 4045197485137 | |
Número do fabricante | 273756 20/6 |